LEDS-C4 - Accesorio ATOM aros blanco - 71-6436-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Aluminio
Anchura - 49.7 mm
Altura - 20.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-6436-14-00
Ref.Sonepar
581689
EAN
8435381498429
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Anchura:
49.7 mm
Altura:
20.3 mm
Diámetro:
49.7 mm
Atom es tan versátil que puede adaptar su tamaño y acabado a cada ambiente, respetando la armonía del espacio. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control en todo el rango de ángulos garantizando un alto confort visual.cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al royecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.. LedsC4 Atom Ø52 Front ring 71-6436-14-00 Accesorio de uso interior Òptimo precio-rendimiento. Òptimo confort visual. Alta durabilidad para uso intensivo. Diseño de J. Patsi. Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados
Sin tornillos a la vista. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.02 Anchura o diámetro del producto (mm): 49.7 Altura del producto (mm): 20.3 Equipo incluido: No.


