LEDS-C4 - Accesorio ATOM M 5x panel de abeja 62mm negro - 71-6279-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Aluminio
Color - Negro
Anchura - 62 mm
Altura/profundidad - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-6279-60-00
Ref.Sonepar
600790
EAN
8435381495749
Accesorio:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Anchura:
62 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
62 mm
Atom es tan versátil que puede adaptar su tamaño y acabado a cada ambiente, respetando la armonía del espacio. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control en todo el rango de ángulos garantizando un alto confort visual.cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al royecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.. LedsC4 Atom Ø75 HoneyComb 71-6279-60-00 Accesorio de uso interior Óptimo confort visual. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Anchura o diámetro del producto (mm): 62 Altura del producto (mm): 2 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


