LEDS-C4 - Accesorio ATOM S 5x difusor elíptico 40,5mm negro - 71-6274-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Anchura - 40.5 mm
Altura/profundidad - 2 mm
Diámetro - 40.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-6274-00-00
Ref.Sonepar
617175
EAN
8435381495701
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
40.5 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Diámetro:
40.5 mm
Atom es tan versátil que puede adaptar su tamaño y acabado a cada ambiente, respetando la armonía del espacio. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control en todo el rango de ángulos garantizando un alto confort visual.cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al royecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.. LedsC4 Atom Ø52 Elliptical Diffuser 71-6274-00-00 Accesorio de uso interior Óptimo confort visual. Material de la estructura: PMMA. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.02 Anchura o diámetro del producto (mm): 40.5 Altura del producto (mm): 2 Equipo incluido: No.


