LEDS-C4 - Accesorio CBU-MASTER-DMX-IP - 71-A238-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 108 mm
Altura - 62 mm
Diámetro - 62 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-A238-00-00
Ref.Sonepar
714777
EAN
8445386092591
Anchura:
108 mm
Altura:
62 mm
Diámetro:
62 mm
Solución de control de iluminación basada en el protocolo Bluetooth Mesh con control directo desde Smartphone o Tablet, sin necesidad de añadir ningún elemento adicional. La facilidad de uso del sistema permite que sea válida para cualquier usuario. Su aplicación es ideal para entornos flexibles y dinámicos, donde se requiera una gran interacción con las luminarias.. LedsC4 DMX Broadcast IP66 converter Casambi 71-A238-00-00 Solución de control Material de la estructura: Plástico. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.09 Longitud del producto (mm): 108 Anchura o diámetro del producto (mm): 108 Altura del producto (mm): 6.


