LEDS-C4 - Accesorio conector 48V para tira Led - 71-B350-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Longitud - 2600 mm
Anchura - 13 mm
Altura - 13 mm
Diámetro - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B350-00-00
Ref.Sonepar
996040
EAN
8445386423470
Accesorio:
sí
Longitud:
2600 mm
Anchura:
13 mm
Altura:
13 mm
Diámetro:
13 mm
Colección de tiras flexibles con una amplia gama de potencias y opciones que permiten conseguir cualquier efecto. Las tiras cuentan con una opción Basic, para soluciones sencillas, Performance, con prestaciones superiores y Advanced, para necesidades muy específicas y concretas.. LedsC4 Cuttable profile for 2600mm LED strip installation 71-B350-00-00 Accesorio de uso interior Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.12 Longitud del producto (mm): 2600 Anchura o diámetro del producto (mm): 13 Altura del producto (mm): 13 Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


