LEDS-C4 - ACCESORIO CONNECTOR "T" NEGRO - 71-E547-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Longitud - 71 mm
Anchura - 46 mm
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E547-05-05
Ref.Sonepar
1127459
EAN
8445386704777
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Longitud:
71 mm
Anchura:
46 mm
Altura:
20 mm
Diámetro:
46 mm
LedsC4 Connector T 71-E547-05-05 Accesorio de uso exterior Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.04 Longitud del producto (mm): 71 Anchura o diámetro del producto (mm): 46 Altura del producto (mm): 2.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


