LEDS-C4 - Accesorio Deco empotrado blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Clase de protección - II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1 - 25...25 °C
Anchura - 117 mm
Longitud - 283 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM01-0001
Ref.Sonepar
442760
EAN
8435575312999
Receptáculo de color:
Blanco
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Anchura:
117 mm
Longitud:
283 mm
Diámetro exterior:
117 mm
Anchura integrada:
272 mm
Longitud de integración:
272 mm
Diámetro de empotramiento:
272 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


