LEDS-C4 - ACCESORIO DOWN PICTOGRAM - EM11-0003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Longitud - 267 mm
Anchura - 1 mm
Altura - 130 mm
Diámetro - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM11-0003
Ref.Sonepar
1278756
EAN
8445386864006
Accesorio:
sí
Longitud:
267 mm
Anchura:
1 mm
Altura:
130 mm
Diámetro:
1 mm
LedsC4 Down Pictogram EM11-0003 Accesorio Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.07 Longitud del producto (mm): 267 Anchura o diámetro del producto (mm): 1 Altura del producto (mm): 130 IP: IP20.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


