LEDS-C4 - ACCESORIO ECOFIT KIT RECESSED INSTALLATION 120X30 BLANCO

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

  • Longitud - 1235 mm

  • Anchura - 337 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-A724-14-00

Ref.Sonepar

1134476

EAN

8445386627618

Accesorio:

sí

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Longitud:

1235 mm

Anchura:

337 mm

Altura:

25 mm

Diámetro:

337 mm

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes y requieren iluminación confortable e integradora, que potencie el bienestar y la salud de las personas. Ecofit es una colección de paneles altamente eficientes con dos posibilidades de ópticas para adaptarse a las distintas necesidades de la zona a iluminar.. LedsC4 Ecofit Kit Recessed installation 120x30 71-A724-14-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.73 Longitud del producto (mm): 1235 Anchura o diámetro del producto (mm): 337 Altura del producto (mm): 25 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4