LEDS-C4 - Accesorio esfera de crital opal (4u) - 71-E284-60-F9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Aluminio
Color - Negro
Anchura - 120 mm
Altura/profundidad - 122 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E284-60-F9
Ref.Sonepar
1062582
EAN
8445386117591
Accesorio:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
122 mm
Diámetro:
120 mm
Máxima flexibilidad para una mejor adaptación No es fácil encontrar luminarias decorativas con altas prestaciones, como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o con un tratamiento especial para resistir en atmósferas marinas. Rack ha sido minuciosamente desarrollada para iluminar proyectos en los que la fiabilidad de la luminaria es tan importante como su función decorativa.. LedsC4 Spherical glass diffuser 71-E284-60-F9 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Blanco opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.19 Anchura o diámetro del producto (mm): 120 Altura del producto (mm): 12.


