LEDS-C4 - ACCESORIO FIXING BOLTS - 71-E635-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Material - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E635-00-00

Ref.Sonepar

1075396

EAN

8445386782867

Accesorio:

sí

Material:

Acero inox

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Destaca por la versatilidad de los modelos, opciones y prestaciones, además de su facilidad de instalación y mantenimiento.. LedsC4 Fixing bolts 71-E635-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 304. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.