LEDS-C4 - ACCESORIO HONEYCOMB FOR EKO NEGRO - 71-E797-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 54 mm
Altura/profundidad - 3 mm
Diámetro - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E797-60-00
Ref.Sonepar
1326618
EAN
8447651012341
Accesorio:
sí
Anchura:
54 mm
Altura/profundidad:
3 mm
Diámetro:
54 mm
Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Destaca por la versatilidad de los modelos, opciones y prestaciones, además de su facilidad de instalación y mantenimiento.. LedsC4 Honeycomb for Eko 71-E797-60-00 Accesorio de uso exterior Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.04 Anchura o diámetro del producto (mm): 54 Altura del producto (mm): 3 IP: IP20.


