LEDS-C4 - Accesorio "I" joint para Track Hyperlink superficie negro - 71-B472-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Longitud - 80 mm
Anchura - 17 mm
Altura - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B472-60-00
Ref.Sonepar
1028276
EAN
8445386697680
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Longitud:
80 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
17 mm
Diámetro:
17 mm
LedsC4 Track Hyperlink Surface I joint 71-B472-60-00V1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Longitud del producto (mm): 240 Anchura o diámetro del producto (mm): 17 Altura del producto (mm): 18 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.


