LEDS-C4 - ACCESORIO IRIS CONE FRONT NEGRO - 71-C053-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Vidrio
Anchura - 145 mm
Diámetro - 145 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-C053-60-00
Ref.Sonepar
1310113
EAN
8445386893907
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Vidrio
Anchura:
145 mm
Diámetro:
145 mm
Arquitectural y decorativa a la vez, Iris es una colección orgánica y viva, que dialoga activamente creando diferentes ambientes y mejorándolos con su presencia a través de la luz y la percepción visual de su estructura. Sus opciones de adaptación al espacio y composición son tan amplias que forman un círculo de creación en perfecta armonía.. LedsC4 Iris Cone Front 71-C053-60-00 Pantalla (Accesorio) de uso interior Material de la estructura: Cristal, Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.11 Anchura o diámetro del producto (mm): 145 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.


