LEDS-C4 - ACCESORIO IRIS VISUAL COMFORT FRONT NEGRO - 71-C052-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Aluminio
Anchura - 55 mm
Altura - 56 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-C052-60-00
Ref.Sonepar
1316265
EAN
8445386893969
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Anchura:
55 mm
Altura:
56 mm
Diámetro:
55 mm
Arquitectural y decorativa a la vez, Iris es una colección orgánica y viva, que dialoga activamente creando diferentes ambientes y mejorándolos con su presencia a través de la luz y la percepción visual de su estructura. Sus opciones de adaptación al espacio y composición son tan amplias que forman un círculo de creación en perfecta armonía.. LedsC4 Iris Visual Comfort Front 71-C052-60-00 Pantalla (Accesorio) de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Anchura o diámetro del producto (mm): 55 Altura del producto (mm): 56 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


