LEDS-C4 - Accesorio luminaria CANDLE difusor vidrio matizado - 71-8318-F9-F9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Vidrio
Anchura - 100 mm
Diámetro - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8318-F9-F9
Ref.Sonepar
589760
EAN
8435575369320
Accesorio:
sí
Material:
Vidrio
Anchura:
100 mm
Diámetro:
100 mm
Esta delicada luminaria es la reinterpretación contemporánea de la clásica vela. La luz está trabajada respetando la esencia de esta inspiración, ofreciendo calidez y harmonía. Desde la simplicidad de la pieza inicial hasta la complejidad compositiva del chandelier, Candle se ha transformado en una colección viva que cambia sustancialmente con la incorporación de sus dos accesorios, el disco y esfera. Formas esenciales que mantienen la delicadeza inicial de la colección.. LedsC4 Candle tinted glass diffuser 71-8318-F9-F9 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Cristal. Acabado estructura: Arenado. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.16 Anchura o diámetro del producto (mm): 10.


