LEDS-C4 - ACCESORIO MAX BASE BIG VISOR GRIS URBANO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Gris
Material - Aluminio
Longitud - 70 mm
Anchura - 87 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E689-Z5-00
Ref.Sonepar
1318075
EAN
8445386826905
Accesorio:
sí
Color:
Gris
Material:
Aluminio
Longitud:
70 mm
Anchura:
87 mm
Diámetro:
87 mm
Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Base Big Visor 71-E689-Z5-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.15 Longitud del producto (mm): 70 Anchura o diámetro del producto (mm): 8.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


