LEDS-C4 - ACCESORIO MAX SPOT MEDIUM CYLINDRICAL VISOR NEGRO

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

  • Longitud - 62 mm

  • Anchura - 64 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E606-60-00

Ref.Sonepar

1240619

EAN

8445386723198

Accesorio:

sí

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Longitud:

62 mm

Anchura:

64 mm

Diámetro:

64 mm

Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Spot Medium Cylindrical Visor 71-E606-60-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.07 Longitud del producto (mm): 62 Anchura o diámetro del producto (mm): 6.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4