LEDS-C4 - ACCESORIO NARA SHADE VISUAL COMFORT NEGRO - 71-B233-05-EK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 440 mm
Altura - 52 mm
Diámetro - 440 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B233-05-EK
Ref.Sonepar
1219791
EAN
8445386458588
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
440 mm
Altura:
52 mm
Diámetro:
440 mm
Solución técnica y decorativa con muchas posibilidades. Los accesorios de fieltro en acabados gris oscuro y gris claro confieren un plus estético a la colección muy valorado en entornos retail y contract.. LedsC4 Nara Shade Visual Comfort 71-B233-05-EKV1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Fieltro. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.45 Anchura o diámetro del producto (mm): 440 Altura del producto (mm): 52 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


