LEDS-C4 - ACCESORIO ORBIT FIXING SUPPORT WITH SCREWS NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Acero inox
Anchura - 90 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E636-60-60
Ref.Sonepar
1303525
EAN
8445386786278
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Acero inox
Anchura:
90 mm
Altura:
18 mm
Diámetro:
90 mm
Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.. LedsC4 Orbit Fixing support with screws 71-E636-60-60 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 304. Acabado estructura: Negro. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Altura del producto (mm): 18 Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


