LEDS-C4 - Accesorio para instalación pared blanca - 71-7518-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7518-14-00
Ref.Sonepar
461433
EAN
8435526895892
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Acero
Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.. LedsC4 Infinite Pro wall mount 71-7518-14-00 Accesorio de uso interior Módulo LED profesional con equipo independiente. Compacto y de alto rendimiento. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.05 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


