LEDS-C4 - ACCESORIO POWER CONNECTOR 48VDC NEGRO - 71-B475-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 17 mm
Altura/profundidad - 18 mm
Longitud - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B475-60-00
Ref.Sonepar
1046978
EAN
8445386697710
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
17 mm
Altura/profundidad:
18 mm
Longitud:
95 mm
LedsC4 Power connector 48VDC 71-B475-60-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.02 Longitud del producto (mm): 95 Anchura o diámetro del producto (mm): 17 Altura del producto (mm): 18 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.


