LEDS-C4 - ACCESORIO RECCESSED CASE BIGTUBE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Anchura - 92 mm
Altura - 110 mm
Diámetro - 92 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E721-00-00
Ref.Sonepar
1258530
EAN
8445386870199
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
92 mm
Altura:
110 mm
Diámetro:
92 mm
LedsC4 Reccessed case BigTube 71-E721-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: PVC. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.11 Anchura o diámetro del producto (mm): 92 Altura del producto (mm): 11.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


