LEDS-C4 - ACCESORIO SINIA COMFORT VISOR MARRÓN - 71-E657-J6-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Marrón
Anchura - 54 mm
Altura/profundidad - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E657-J6-00
Ref.Sonepar
1292159
EAN
8445386811529
Accesorio:
sí
Color:
Marrón
Anchura:
54 mm
Altura/profundidad:
16 mm
Elegancia natural y luz acogedora. Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.. LedsC4 Sinia Comfort Visor 71-E657-J6-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Marrón. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.02 Anchura o diámetro del producto (mm): 54 Altura del producto (mm): 16 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


