LEDS-C4 - ACCESORIO SINIA GLASS DIFFUSER - 71-E656-37-F9

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Anchura - 54 mm

  • Altura/profundidad - 66 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E656-37-F9

Ref.Sonepar

1137405

EAN

8445386811499

Accesorio:

sí

Anchura:

54 mm

Altura/profundidad:

66 mm

Elegancia natural y luz acogedora. Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.. LedsC4 Sinia Glass Diffuser 71-E656-37-F9 Accesorio de uso exterior Material del difusor: Cristal, Policarbonato. Acabado difusor: Transparente, Arenado. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Anchura o diámetro del producto (mm): 54 Altura del producto (mm): 66 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4