LEDS-C4 - Accesorio SIRGA acero + clip suspendido blanco - 71-7656-14-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Color - Blanco

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-7656-14-00

Ref.Sonepar

303131

EAN

8435526896196

Accesorio:

sí

Color:

Blanco

Material:

Acero

Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Tracks 3-Phase steel cable + clip for suspended mounting 71-7656-14-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.14 Equipo incluido: No.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4