LEDS-C4 - Accesorio Spike para Max base negro - 71-E633-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 80 mm
Altura - 235 mm
Diámetro - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E633-05-05
Ref.Sonepar
1051861
EAN
8445386799179
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
80 mm
Altura:
235 mm
Diámetro:
80 mm
Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Spike for Max Base 71-E633-05-05 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Resina. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.09 Anchura o diámetro del producto (mm): 80 Altura del producto (mm): 23.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


