LEDS-C4 - ACCESORIO TAPA FINAL INDIRECT DOUBLE CORNER 2U BLANCO - 71-B709-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Aluminio
Longitud - 2 mm
Anchura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B709-14-00
Ref.Sonepar
1308572
EAN
8445386731698
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
2 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
56 mm
Diámetro:
90 mm
LedsC4 Tapa final Indirect Double Corner 2u 71-B709-14-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Longitud del producto (mm): 2 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Altura del producto (mm): 5.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


