LEDS-C4 - ACCESORIO TRACK 3-PHASE KIT EXTENSION FIXED BARS 1M (2UN.) BLANCO - 71-B504-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Acero
Longitud - 6 mm
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B504-14-00
Ref.Sonepar
1317690
EAN
8445386695402
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
6 mm
Anchura:
6 mm
Altura:
1000 mm
Diámetro:
6 mm
LedsC4 Track 3-Phase Kit extension fixed bars 1m (2Un.) 71-B504-14-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.34 Longitud del producto (mm): 6 Anchura o diámetro del producto (mm): 6 Altura del producto (mm): 1000 IP: IP20.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


