LEDS-C4 - ACCESORIO TRACK HYPERLINK RECESSED VERTICAL IN L JOINT NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Longitud - 66 mm
Anchura - 66 mm
Altura - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B690-60-00
Ref.Sonepar
1306809
EAN
8445386733388
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Longitud:
66 mm
Anchura:
66 mm
Altura:
53 mm
Diámetro:
66 mm
LedsC4 Track Hyperlink Recessed Vertical IN L joint 71-B690-60-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato, Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.16 Longitud del producto (mm): 66 Anchura o diámetro del producto (mm): 66 Altura del producto (mm): 53 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


