LEDS-C4 - Acometida conector izquierdo blanco con marco

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-5216-14-00

Ref.Sonepar

239270

EAN

8435381436087

Accesorio:

sí

Color:

Blanco

Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track 3-Phase Standard trim mains connector (left) 71-5216-14-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.0.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4