LEDS-C4 - Alargador de 300 + 500mm para pared, suelo y césped gris urbano - 71-E052-Z5-Z5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Gris
Material - Acero
Longitud - 830 mm
Anchura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E052-Z5-Z5
Ref.Sonepar
600831
EAN
8435526867172
Accesorio:
sí
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
830 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Diámetro:
80 mm
LedsC4 Kit Extension cord 71-E052-Z5-Z5 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Gris urbano. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.92 Longitud del producto (mm): 830 Anchura o diámetro del producto (mm): 80 Altura del producto (mm): 80 Equipo incluido: No.


