LEDS-C4 - APL.IP66 MODIS SIMP.LED 18.3W BLC.2700K - AS11-18V9F1OU60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
471 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AS11-18V9F1OU60
Ref.Sonepar
1146612
EAN
8445386205472
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...277 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Fuerza del impacto:
IK10
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
18.3...18.3 W
Eficacia luminosa:
90...90 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1809...1809 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.92
Anchura:
140 mm
Altura/profundidad:
145 mm
Diámetro exterior:
140 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


