LEDS-C4 - Aplique baño IP44 MIST simple E14 7W cromo - 05-8337-21-F9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E14
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Cromo
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-8337-21-F9
Ref.Sonepar
618215
EAN
8435629763081
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E14
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Cromo
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
9...9 W
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
210 mm
Diámetro exterior:
100 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


