LEDS-C4 - Aplique BASIC IP66 aluminio E27 15W blanco - 05-9886-14-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-9886-14-M1
Ref.Sonepar
266205
EAN
8435381495985
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
220 mm
Altura/profundidad:
120 mm
Diámetro exterior:
220 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


