LEDS-C4 - Aplique ELAMP LED 2,2W 2700K negro oro - 05-7606-05-DO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Con rotación - sí
Conexión USB - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - G
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-7606-05-DO
Ref.Sonepar
617737
EAN
8435526891924
Receptáculo de color:
Negro
Con rotación:
sí
Conexión USB:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
E-lamp es una colección de diseño racional y simple, basado en formas geométricas básicas. Esta familia multifuncional de luminarias busca la armonía e integración en el espacio. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología Wireless Charging en la opción sobremesa.. LedsC4 E-lamp 05-7606-05-DOV2 Luz de lectura de uso interior para iluminar frontalmente y hacia abajo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.84 Longitud del producto (mm): 250 Anchura o diámetro del producto (mm): 190 Salida del producto (mm): 133 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.2W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 15.5. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 469. Lm / W reales: 38. Rango de voltaje / frecuencia: 100-277/50-60Hz. Voltaje: 3. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: SAMSUNG. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 9W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 15.5. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 469. Lm / W reales: 38. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 12.3. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


