LEDS-C4 - Aplique ELAMP MINI LED 2W 2700K negro oro mate - 05-8329-05-DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Con rotación - sí
Conexión USB - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-8329-05-DN
Ref.Sonepar
778507
EAN
8435629700833
Receptáculo de color:
Negro
Con rotación:
sí
Conexión USB:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
E-lamp es una colección de diseño racional y simple, basado en formas geométricas básicas. Esta familia multifuncional de luminarias busca la armonía e integración en el espacio. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología Wireless Charging en la opción sobremesa.. LedsC4 E-lamp Mini 05-8329-05-DNV2 Luz de lectura para iluminar frontalmente y hacia abajo. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.67 Longitud del producto (mm): 180 Altura del producto (mm): 123 Salida del producto (mm): 130 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: NICHIA. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.1W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 14.1. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 137. Flujo nominal (lm): 175. Lm / W reales: 43. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.2. Factor de potencia: 0.60. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


