LEDS-C4 - Aplique GAMMA led 2.2W 2700K USB níquel satinado - 05-6424-81-81
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con rotación - sí
Conexión USB - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-6424-81-81
Ref.Sonepar
778403
EAN
8435381499266
Con rotación:
sí
Conexión USB:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Gamma es una amplia colección con multitud de formatos y posibilidades que destaca por unos excelentes acabados y una gran versatilidad. El aplique, de base cuadrada o redonda, con o sin USB, con o sin pantalla, y empotrado o de superficie, ofrece más de 60 posibilidades. La opción sobremesa y el pie de salón, a su vez, se presentan como una versión muy minimalista para la luz de escritorio.. LedsC4 Gamma USB 05-6424-81-81V4 Luz de lectura de uso interior para iluminar frontalmente y hacia abajo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Níquel satinado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.57 Anchura o diámetro del producto (mm): 110 Altura del producto (mm): 165 Salida del producto (mm): 72 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: NICHIA. Marca del Driver: HEP. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.2W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 13.7. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 123. Lm / W reales: 35. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.5. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


