LEDS-C4 - Aplique GES G9 40W 115mm blanco - 05-1794-14-14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - G9
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05-1794-14-14
Ref.Sonepar
130456
EAN
8435381404833
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
G9
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
6...6 W
Eficacia luminosa:
38...38 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
226...226 lm
Anchura:
115 mm
Altura/profundidad:
115 mm
Diámetro exterior:
115 mm
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


