LEDS-C4 - APLIQUE IP66 EKO DBL.EMISIÓN GU10 8 MR - 05-E159-J6-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Marrón
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05-E159-J6-37
Ref.Sonepar
1168563
EAN
8445386705347
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Marrón
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Eficacia luminosa:
35...35 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
556...556 lm
Anchura:
70 mm
Altura/profundidad:
185 mm
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


