LEDS-C4 - Aplique NEMESIS R7S 100W gris urbano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-9177-Z5-B8
Ref.Sonepar
93164
EAN
8435381454081
Aplique NEMESIS R7s 100W Gris urbano. Aplique de líneas rectas para iluminar hacia arriba y hacia abajo. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y difusor de cristal mate. Para lámpara halógena R7s l=78mm (no incluida). Compatible con accesorio 71-8969-00-00 (kit para lámpara fluorescente compacta no integrada g24d-13w 220v-240v). Compatible con accesorio 71-9747-00-00 (kit led 3.000k) y 71-9781-00-00 (kit led 4.000k).
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4