LEDS-C4 - Aplique PRIAP E-27 23W 430mm inoxidable - 55-9239-CA-M2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9239-CA-M2
Ref.Sonepar
199794
EAN
8435381411442
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
141...141 lm
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Diámetro:
100 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


