LEDS-C4 - Aplique TRIP 460mm E14 7W negro oro mate - 05-8357-05-DN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E14
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
05-8357-05-DN
Ref.Sonepar
1200007
EAN
8445386087597
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E14
Material de la carcasa:
Aluminio
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
9...9 W
Eficacia luminosa:
23...23 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
207...207 lm
Anchura:
460 mm
Diámetro exterior:
460 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


