LEDS-C4 - BAJO VOLTAJE BENTO 6 LEDS 6W 2700K CRI 92 DALI-2 NEGRO 592LM - 15-A041-60-DA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para varias lámparas - 6

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V

  • Corriente nominal - 350...350 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15-A041-60-DA

Ref.Sonepar

1302808

EAN

8445386101453

Compatible para varias lámparas:

6

Material de la carcasa:

Aluminio

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

48...48 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

6...6 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

651...651 lm

Eficacia luminosa:

109...109 lm/W

Longitud:

167 mm

Anchura:

22 mm

Altura/profundidad:

42 mm

Diámetro exterior:

22 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.. LedsC4 Bento 6 LEDS 15-A041-60-DAV3 Bajo voltaje de uso interior Material de la estructura: Aluminio, Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Longitud del producto (mm): 192 Anchura o diámetro del producto (mm): 22 Altura del producto (mm): 43 Clase 3. Prueba hilo incandescente: 850. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: SAMSUNG. Potencia máxima de la fuente de luz: 6W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 9.9. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/-1,5%. Flujo real (lm): 651. Lm / W reales: 109. Rango de voltaje / frecuencia: 48VDC. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 6. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: DALI-2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4