LEDS-C4 - BAJO VOLTAJE INFINITE HIGH OUTPUT 988MM 25.2W 2700K CRI 92 DALI-2 NEGRO 2715LM - 90-A065-60-DA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
288 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
90-A065-60-DA
Ref.Sonepar
1206379
EAN
8445386330679
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2715...2715 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.91
Anchura:
20 mm
Altura/profundidad:
36 mm
Longitud:
950 mm
Diámetro:
20 mm
Número de polos:
1
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


