LEDS-C4 - BAJO VOLTAJE NARA 13.4W 2700K CRI 92 DALI-2 NEGRO 1074LM - 35-A156-60-DA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35-A156-60-DA

Ref.Sonepar

1219790

EAN

8445386373874

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

48...48 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Clase de protección:

III

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

13.4...13.4 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1074...1074 lm

Eficacia luminosa:

80...80 lm/W

Longitud:

192 mm

Anchura:

157 mm

Altura/profundidad:

145 mm

Diámetro exterior:

157 mm

Número de polos:

2

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Solución técnica y decorativa con muchas posibilidades. Los accesorios de fieltro en acabados gris oscuro y gris claro confieren un plus estético a la colección muy valorado en entornos retail y contract.. LedsC4 Nara 35-A156-60-DA Bajo voltaje de uso interior con iluminación orientable. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Acrílico. Acabado difusor: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.44 Longitud del producto (mm): 192 Anchura o diámetro del producto (mm): 157 Altura del producto (mm): 145 Clase 3. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: BRIDGELUX. Potencia máxima de la fuente de luz: 13.4W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 22.8. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/-1,5%. Flujo real (lm): 1074. Lm / W reales: 80. Rango de voltaje / frecuencia: 48VDC. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 13.4. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: DALI-2.