LEDS-C4 - Baliza 30cm rejilla E27 100/23W gris urbano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9318-Z5-M3
Ref.Sonepar
130418
EAN
8435111075890
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
330...330 lm
Anchura:
170 mm
Altura/profundidad:
300 mm
Diámetro:
170 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


