LEDS-C4 - BALIZA IP54 INVISIBLE 600MM LED 10.7W 2700K ON-OFF NEGRO 600LM - 55-9733-05-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9733-05-CK
Ref.Sonepar
1207779
EAN
8445386737294
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
9...9 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
600...600 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Anchura:
110 mm
Altura/profundidad:
600 mm
Diámetro:
110 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


