LEDS-C4 - BALIZA IP54 LAND LED 12.4W 2700K ON-OFF GRIS URBANO 965LM - 55-E170-Z5-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 500...500 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E170-Z5-CK
Ref.Sonepar
1293683
EAN
8447651040535
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
500...500 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
9.8...9.8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
965...965 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.94
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
650 mm
Longitud:
134 mm
Diámetro:
100 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


