LEDS-C4 - BALIZA IP65 CISNE BASE E27 15W NEGRO - 71-E734-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - E27
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E734-05-05
Ref.Sonepar
1275296
EAN
8445386891125
Tipo de portalámparas:
E27
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
62 mm
Diámetro:
120 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


